Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Office Card Kopierpapier A3 160g weiß sehr hohe Weiße


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8248b16b_a1.jpg
images/web_details/igp8248b16b_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8248B16B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     82487B16B
EAN/GTIN:
     5602024381391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Ein starkes Papier für starke Resultate. Garantierte Anwendung in allen modernen Bürogeräten von Inkjet- und Laserdrucker bis zum Farbkopierer. Packung à 250 Blatt. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 169 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Navigator Office Card Kopierpapier, DIN A3, 160g/qm, weiß, 250 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Navigator Office Card Kopierpapier, DIN A3, 160g/qm, weiß, Weißegrad: 169 CIE, Packung à 250 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Ein starkes Papier für starke Resultate. Garantierte Anwendung in allen modernen Bürogeräten von Inkjet- und Laserdrucker bis zum Farbkopierer. Packung à 250 Blatt. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. Weißegrad: 169 CIE.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 160 g weiß din a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 11,66*
€ 18,03*
2 Tage
160
5
€ 20,00*
ab € 10,85*
€ 18,04*
3 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 12,19*
€ 18,09*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 13,22*
€ 19,29*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 16,16*
€ 23,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,06464* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.