Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Office Card A3 160g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Navigator Office Card A3 160g/qm weiß VE=250 Blatt
Navigator Office Card A3 160g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#IGEP82487B16B
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82487B16B
EAN/GTIN:
     5602024381391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das Spezialpapier für hervorragende Qualität in Kartonstärke für Visitenkarten, Flyer, Zertifikate etc.
  • Das perfekte Papier in 160 g/qm, um die Qualität aller Arten von Farbdokumenten hervorzuheben
  • Garantierte Anwendung in allen modernen Bürogeräten, von Inkjet und Laserdruckern bis zum Farbkopierer
  • FSC zertifiziert
  • Multifunktionale Premium-Qualität in Kartonstärke für exklusive Anwendungen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.9330 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Navigator
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
169 CIE
Zertifikat:
FSC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 11,52*
€ 17,72*
2 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 18,05*
1 Tag
160
5
€ 20,00*
ab € 10,83*
€ 18,09*
Lager 467
26
1
€ 5,87*
ab € 13,33*
€ 19,34*
1
€ 6,95*
ab € 16,27*
€ 24,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,05332* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.