Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Office Card, A3, 160 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Navigator Office Card, A4, 160 g/m²
Kopierpapier Navigator Office Card, A4, 160 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-82487B16B
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     8248B16B
EAN/GTIN:
     5602024381391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Navigator Office Card, A3, 160 g/m²

  • Spezialpapier für hervorragende Qualität in Kartonstärke
  • garantierte Anwendung in allen modernen Bürogeräten, von Inkjet- und Laserdruckern bis zum Farbkopierer
  • FSC® zertifiziert
Einsatzbereich: Visitenkarten, Flyer, Zertifikate usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
50000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
297 mm
Länge:
420 mm
Grammatur:
160 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
169 CIE
Opazität:
97 %
Volumen:
1,06 cm³/g
Dicke:
170 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 160 g weiß din a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 12,15*
€ 18,00*
Lager 766
160
5
€ 20,00*
ab € 10,91*
€ 18,02*
1
€ 7,95*
ab € 11,70*
€ 18,02*
8 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 13,26*
€ 19,27*
1
€ 6,95*
ab € 16,12*
€ 23,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,04364* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 90,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.