Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No.1 Recycling Kopierpapier, A3,80g, 70er weiße, ehem. Classic White


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8024b80b_a1.jpg
images/web_details/igp8024b80b_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8024B80B
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8024B80B
EAN/GTIN:
     4260074842227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das No. 1 Kopierpapier ist das 100 % Recyclingpapier. Weißegrad: 55 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Steinbeis No. 1 Recycling Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, Weißegrad: CIE 55, 500 Blatt
Aufzählung (Online):
gute Druckergebnisse geeignet für besonders hohe Kopiervolumen 70er ISO Weiße nach DIN ISO 2470 80g/qm Packung à 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Steinbeis No. 1 Kopierpapier, Recycling, DIN A3, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 55 CIE, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Das No. 1 Kopierpapier ist das 100 % Recyclingpapier. Weißegrad: 55 CIE.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
722
5
€ 20,00*
ab € 6,39*
€ 10,27*
2 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 7,11*
€ 10,77*
1
€ 7,95*
ab € 6,84*
€ 10,78*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 11,85*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 8,68*
€ 13,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01736* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8024A80S
ab € 3,30*
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,08*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,21*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
Ähnlich
Mondi
36380292
ab € 9,25*
Ähnlich
Saveco
100000006
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.