| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HPASS836A Herst.-Nr.: SS836A EAN/GTIN: 191628542710 |
| |
|
| | |
| HP MLT-R708. Typ: Original, Markenkompatibilität: Samsung, Kompatibilität: Samsung MultiXpress K4250LX Samsung MultiXpress K4300LX Samsung MultiXpress K4350LXDie Original-Bildeinheit von Samsung mit einer Reichweite von 200.000 Seiten sorgt zusammen mit kompatiblen Original-Tonerkartuschen von Samsung für zuverlässige Leistung. Sie ist einfach zu installieren und bequem auszutauschen.<sup>[2]</sup> Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Trommel | für Geräte-Typ: | MultiXpress SL-K4250LX / SL-K4250RX / SL-K4300LX / SL-K4350LX | Seitenleistung: | 200.000 Seiten | Anreißer (Online): | Bildtrommel MLT-R708, für Samsung Drucker, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Bildtrommel MLT-R708, für Samsung Drucker, ca. 200.000 Seiten, schwarz | Ursprungsland: | CN |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | MultiXpress K 4200 Series; MultiXpress K 4250 LX; MultiXpress K 4250 RX; MultiXpress K 4300 LX; MultiXpress K 4300 Series; MultiXpress K 4350 LX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, hp bildtrommel, bildtrommel, Trommel, Trommel-Einheit, Bild-Trommel, Bildtrommeleinheit, Bildtrommel-Einheit, Bild-Trommeleinheit, Drumkit, Drum-Kit, Drum, Phototrommel, Photo-Trommel, Foto-Einheit |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 212,78* | € 251,75* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,98* | € 252,35* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 215,70* | € 255,88* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 218,39* | € 256,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 218,67* | € 257,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|