Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karamellgebäck vegan, 200 Stück/Pack einzeln verpackt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/hophd400_a01.jpg
images/web_details/hophd400_a01.jpg
images/web_details/hophd400_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOPHD400
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     HD400
EAN/GTIN:
     8710665916098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Cafe-Gebäck
Einzeln, in einer eleganten goldfarbenen Folie, verpacktes Karamellgebäck. Das edle Design macht jeden Konferenztisch zu einem Hingucker. Auch für Unternehmungen sind die kleinen Portionspäckchen ideal geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
230 x 290 x 140 mm (L x B x T)
Ausführung:
Karamellgebäck
Gewicht:
1,4 kg Bruttogewicht
Allergene:
Weizenmehl
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und trocken lagern
Bezeichnung des Lebensmittels:
Karamellgebäck
Herstellungsland gem. LMIV:
Belgien
Ballaststoffe (g/100g):
1,7
Energie (kcal/100g):
487
Energie (kJ/100g):
2.043
Eiweiß (Protein) (g/100g):
5,8
Fett (g/100g):
19
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
9
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
71
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
38
Salz (g/100g):
0,92
Nettofüllmenge:
1015 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Hoppe GmbH, Bismarkstraße 100, 41061 Mönchengladbach
Verzeichnis der Zutaten:
Weizenmehl , Zucker, pflanzlliche Öle ( Palmöl, Rapsöl), Kandissirup, Backtriebmittel (E500), Spekulatiusgewürz, Salz. Kann Spuren von Milch enthalten. E = EU zugelassene Adjuvans
Anreißer (Online):
Karamellgebäck, 200 Einzelverpackungen, 1.200 g
Aufzählung (Online):
200 Stück einzeln verpackt lange Haltbarkeit praktisch für Büro, Schule und Freizeit vegan
Kurzbeschreibung (Online):
Karamellgebäck, 200 Einzelverpackungen, 1.200 g
Langbeschreibung (Online):
Einzeln, in einer eleganten goldfarbenen Folie, verpacktes Karamellgebäck. Das edle Design macht jeden Konferenztisch zu einem Hingucker. Auch für Unternehmungen sind die kleinen Portionspäckchen ideal geeignet.
Ursprungsland:
NL
Grundpreis Inhalt:
1.015
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, hoppe kekse, gebäck, hoppe gebäck, Kuchen, Backwerk, Gebäckstück, Backware, Cookies, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Lebkuchen, Stollen, Brezeln, Naschwerk, Naschkram, Schokolade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 11,77*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 8,03*
€ 11,78*
€ 7,95*
ab € 7,85*
€ 11,89*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 8,69*
€ 12,91*
€ 4,99*
ab € 9,94*
€ 14,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,91*
€ 13,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,47*
€ 13,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,85*
€ 12,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,11*
€ 11,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,90*
€ 11,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,69*
€ 9,30
pro Paket
1 Paket enthält 1,2 Kilogramm (ab € 7,24167* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ferrero
8018
ab € 2,01*
Sonstiges
Haribo
OR5828
ab € 7,90*
Sonstiges
Melitta
ab € 5,21*
Sonstiges
Allgäuer Alpenmilch
991209
ab € 0,80*
Sonstiges
Ültje
761815
ab € 0,7505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.