Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Whiteboard CC 220x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hol12407cc_a1.jpg
images/web_details/hol12407cc_a1.jpg
images/web_details/hol12407cc_a2.jpg
images/web_details/hol12407cc_a3.jpg
images/web_details/hol12407cc_a4.jpg
images/web_details/hol12407cc_a5.jpg
images/web_details/hol12402cc_a1.jpg
images/web_details/hol12403cc_a1.jpg
images/web_details/magnetoplan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL12407CC
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12407CC
EAN/GTIN:
     4013695013770
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Das Design-Whiteboard CC ist schlicht, elegant und passt sich jeder Büroeinrichtung an. Mit emaillierter, säureresistenter und kratzfester Oberfläche (hergestellt bei 800 Grad Celsius = höchste Qualität). 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche (bei sachgemäßer Nutzung). Magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar. Made in Europe. Zu 98% recycelbar. Hergestellt aus 60% recyceltem Material. Eloxierter Aluminium-Rahmen mit rückseitig verschraubter Metallkaschierung. Der Rahmen der Tafel ist mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design versehen. (Diese entsprechen den Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Integrierte, über die gesamte Breite durchgehende Ablageschale. Fast unsichtbare Tafelaufhängung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
220 x 120 cm
Anreißer (Online):
Whiteboard CC, 2200 x 1200 mm, emailliert, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboard CC, 2200 x 1200 mm, emailliert, weiß, Eloxierter Aluminiumrahmen
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, erweiterungsmodul (wandtafel), magnetboard whiteboard, White-Board, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Schreib-Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Plantafel, Plan-Tafel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 205,24*
€ 241,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,97*
€ 241,09*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,68*
€ 241,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,03*
€ 246,91*
Lager 273
Frei Haus
ab € 233,92*
€ 285,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,75*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,32*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,90*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,34*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.