Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Whiteboard CC, emalliert 1200 x 900mm, Alurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hol1240490_a1.jpg
images/web_details/hol1240490_a1.jpg
images/web_details/hol1240690_a1.jpg
images/web_details/hol1240890_a1.jpg
images/web_details/hol1240990_a1.jpg
images/web_details/magnetoplan_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HOL1240490
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240490
EAN/GTIN:
     4013695027753
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Whiteboard mit emaillierter, kratzfester und säureresistenter Oberfläche. Magnethaftend, feucht und trocken abwischbar. Mit einem stabilem, umlaufenden Aluminium-Rahmen und eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (entsprechend der aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Die Tafel ist um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung durch Schraubkopf. Solides Fahrgestell mit 4 stabilen, leichtlaufenden Rollen (2 davon feststellbar). Mit Ablageschale für Marker und Zubehör. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche bei sachgemäßer Nutzung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
Tafelmaße: 120 x 90 cm
Anreißer (Online):
Whiteboard CC, mobil, 1200 x 900 mm, emailliert, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboard CC, mobil, 1200 x 900 mm, emailliert, weiß, 4 Laufrollen
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm mobil, magnet board, magnetboard whiteboard, White-Board, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Schreib-Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Plantafel, Plan-Tafel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 210,53*
€ 246,02*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,09*
€ 246,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,70*
€ 253,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,63*
€ 280,47*
Lager 273
Frei Haus
ab € 238,16*
€ 284,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,32*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,78*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,15*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 11,90*
Zubehör
magnetoplan
12296
ab € 5,64*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,21*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,19*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,52*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.