| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HEM70103882 Herst.-Nr.: 70103882 EAN/GTIN: 4003148738824 |
| | |
|
| | |
| Knusprige Kekse in Black & White präsentieren sich in raffinierter Aufmachung. Schwarze Verpackung für den weißen Keks und eine weiße Verpackung für den schwarzen Keks. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 265 x 235 x 110 (BxTxH) | Ausführung: | Kakao- und Vanillegeschmack | Gewicht: | 1,120 kg | Allergene: | Weizenmehl, Kreuzkontamination mit: Eier und Eierzeugnisse, Sojabohnen udn Sojaerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | kühl und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Gebäck mit Kakao- und Vanillegeschmack | Herstellungsland gem. LMIV: | Italien | Energie (kcal/100g): | 482 | Energie (kJ/100g): | 2.025 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 7,3 | Fett (g/100g): | 19,9 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 10 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 72,6 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 23,1 | Salz (g/100g): | 0,25 | Nettofüllmenge: | 200 Stück à 5,6 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg | Verzeichnis der Zutaten: | Gebäck mit Kakaogeschmack: WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliches Fett (Palm), Glukosesirup, Kakaopulver (1,55%), Farbstoff: E153; Backtriebmittel: E500ii, E503ii; Aromen Gebäck mit Vanillegeschmack: WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliches Fett (Palm), Backtriebmittel: E500ii, E503ii; Farbstoff: E170; Aromen | Anreißer (Online): | Hellma Feines Gebäck Black & White, 200 er Pack | Aufzählung (Online): | 200 Stück in praktischer Portionsverpackung Geschmackstichtungen Kakao und Vanille lange Haltbarkeit eignen sie sich für Gastronomie und Hotellerie als kleine Aufmerksamkeit zum Kaffee, zur Rechnung oder auf dem Kopfkissen im Hotelzimmer | Kurzbeschreibung (Online): | Hellma Feines Gebäck Black & White, 200 er Pack, 1 Packung = 200 Stück | Langbeschreibung (Online): | Knusprige Kekse in Black & White präsentieren sich in raffinierter Aufmachung. Schwarze Verpackung für den weißen Keks und eine weiße Verpackung für den schwarzen Keks. | Ursprungsland: | IT | Grundpreis Inhalt: | 1.120 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,51* | € 13,41* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,22* | € 13,42* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 10,30* | € 14,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,90* | € 15,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,78* | € 15,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|