Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daelmans Stroopwafel Mini 200x8g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/hem70103852_a01.jpg
images/web_details/hem70103852_a01.jpg
images/web_details/hem70103852_a02.jpg
images/web_details/hem70103852_a03.jpg
images/web_details/hem70103852_a04.jpg
images/web_details/hem70103852_a05.jpg
images/web_details/hem70103852_a06.jpg
images/web_details/hellma_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HEM70103852
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     70103852
EAN/GTIN:
     8713621240923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Cafe-Gebäck
Die Daelmanns Stroopwafel besteht aus 2 knusprigen Waffeln. Zwischen den beiden Waffelscheiben befindet sich leckerer Sirup (der holländische Stroop) mit köstlichem Karamelgeschmack.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
236 x 296 x 133 mm (BxTxH)
Ausführung:
Stroopwafel Mini Ø 4,5 cm
Gewicht:
1,6 kg
Allergene:
Weizenmehl, Sojabohnen und -erzeugnisse, Milch und -erzeugnisse (Butter)
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
kühl und trocken lagern
Bezeichnung des Lebensmittels:
Daelmans Stroopwafel Mini, Waffeln mit 44 % Sirupfüllung
Herstellungsland gem. LMIV:
Niederlande
Ballaststoffe (g/100g):
2
Energie (kcal/100g):
435
Energie (kJ/100g):
1.827
Eiweiß (Protein) (g/100g):
3,5
Fett (g/100g):
17
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
9
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
66
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
35
Salz (g/100g):
0,63
Nettofüllmenge:
1,6 kg / 200 Stück
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
HELLMA Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Str. 4, 90425 Nürnberg
Verzeichnis der Zutaten:
WEIZENMEHL, Glukose‐Fruktose‐Sirup, Zucker, Palmfett, 8% Butter (MILCH), Zuckersirup, SOJAMEHL, Rapsöl, Salz, Emulgator (SOJALECITHINE (E322), E471), Backtriebmittel (E500), Zimt, Säuerungsmittel (Citronensäure (E330)), Bourbonvanille
Anreißer (Online):
Daelmans Stroopwafel Mini
Aufzählung (Online):
edle Köstlichkeit in praktischer Portionsverpackung perfekt als Snack lange Haltbarkeit eignen sie sich für Gastronomie als kleine Aufmerksamkeit zum Kaffee, zur Rechnung
Kurzbeschreibung (Online):
Daelmans Stroopwafel Mini, 200 x 8g, 1 Packung = 200 Stück
Langbeschreibung (Online):
Die Daelmanns Stroopwafel besteht aus 2 knusprigen Waffeln. Zwischen den beiden Waffelscheiben befindet sich leckerer Sirup (der holländische Stroop) mit köstlichem Karamelgeschmack.
Ursprungsland:
NL
Grundpreis Inhalt:
1.600
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,95*
ab € 23,92*
€ 30,98*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 23,94*
€ 31,01*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 24,61*
€ 32,11*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,22*
€ 32,86*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 25,61*
€ 34,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,33*
€ 36,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,83*
€ 36,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,68*
€ 34,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,79*
€ 32,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,72*
€ 31,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,61*
€ 27,40
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,12805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.