Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manner, Waffel mit Haselnusscreme, 300 Portionen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/hem70102019_a1.jpg
images/web_details/hem70102019_a1.jpg
images/web_details/hem70102019_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HEM70102019
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     70102019
EAN/GTIN:
     9000331007458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Cafe-Gebäck
Ein köstlicher Gruß aus Wien. Original Manner Waffeln gefüllt mit feiner Haselnusscreme.
Weitere Informationen:
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide, Weizenmehl, Soja, Haselnüsse, Bestandteile anderer Nüsse und Milch können enthalten sein
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Bei Zimmertemperatur und trocken lagern. Zimmertemperatur
Bezeichnung des Lebensmittels:
Knusprige Waffeln mit Haselnusscreme (78%)
Herstellungsland gem. LMIV:
Österreich
Energie (kcal/100g):
492
Energie (kJ/100g):
2.065
Eiweiß (Protein) (g/100g):
5,4
Fett (g/100g):
23,1
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
15
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
63,8
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
44,7
Salz (g/100g):
0,1
Nettofüllmenge:
300 Stück à 4,2 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, A -1170 Wien
Verzeichnis der Zutaten:
Zucker, WEIZENMEHL, Pflanzenfette (Kokos, Palm), HASELNÜSSE (9%), mageres Kakaopulver, Emulgator: SOJALECITHINE; Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Salz, natürliches Aroma.
Anreißer (Online):
Manner, Waffel mit Haselnusscreme
Kurzbeschreibung (Online):
Manner, Waffel mit Haselnusscreme, 300 Portionen
Langbeschreibung (Online):
Ein köstlicher Gruß aus Wien. Original Manner Waffeln gefüllt mit feiner Haselnusscreme.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.260
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, waffelgebäck manner, gebäck, Kuchen, Backwerk, Gebäckstück, Backware, Cookies, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Lebkuchen, Stollen, Brezeln, Naschwerk, Naschkram, Schokolade
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,74*
€ 24,79*
25 Tage
nicht lagernd
300
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 25,15*
1 Tag
32
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,41*
€ 25,47*
2 Tage
35
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,03*
€ 26,36*
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 20,20*
€ 27,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,35*
€ 29,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,30*
€ 29,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,81*
€ 28,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,45*
€ 26,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,76*
€ 25,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,20*
€ 21,61
pro Paket
1 Paket enthält 1.260 Gramm (ab € 0,01604* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hellma
60000060
ab € 2,42*
Sonstiges
Melitta
206810
ab € 2,18*
Sonstiges
Melitta
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.