Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit Prospektregal aus Metall 4 Fächer für 12 x A4, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/helh68134_a1.jpg
images/web_details/helh68134_a1.jpg
images/web_details/helit_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HELH68134
Herst.-Nr.:
     H6813499
EAN/GTIN:
     4012086046052
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
Formschönes Metall-Prospektregal mit 4 Prospektböden und 35 mm Anschlagkante für 12 x DIN A4. Inklusive Aufbauanleitung und Werkzeug. Pulverbeschichtet. Mit 2 feststellbaren Zwillingslenkrollen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
360 x 750 x 1570 mm
Abmessungen:
360 x 750 x 1570 mm
Gewicht:
Netto: 14kg / Brutto ca. 15kg
Anreißer (Online):
Prospektregal aus Metall, 4 Fächer für 12x DIN A4, silber
Kurzbeschreibung (Online):
Prospektregal aus Metall, 4 Fächer für 12x DIN A4, silber, mit feststellbaren Lenkrollen, Maße: 360 x 750 x 1570 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, helit prospekthalter a4, prospekt bodenständer, helit prospekt- bodenständer, Bodenaufsteller, Boden-Aufsteller, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Prospekt-Ständer, Infodisplay, Info-Display, Wandprospekthalter, Wandprospektständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 108,81*
€ 142,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 142,94*
€ 4,95*
ab € 108,63*
€ 145,87*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 109,00*
€ 146,80*
€ 4,95*
ab € 114,46*
€ 148,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 178,24*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,44*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,37*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.