Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-135000000 Herst.-Nr.: H6813499 EAN/GTIN: 4012086046052 |
| |
|
| | |
| helit Prospektständer the rolling show 75 x 158 x 39 cm (B x H x T) Metall silbergrau 4 Fächer Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | the rolling show | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Prospektständer the rolling show | Maße: | 75 x 158 x 39 cm (B x H x T) | Gesamthöhe: | 158 cm | Für Papierformat: | 12 x DIN A4 | drehbar: | Ja | zusammenklappbar: | Nein | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Aufbauanleitung, Werkzeug | Gewicht: | 14 kg | Werkstoff: | Metall | Werkstoff des Fachbodens: | Metall | Farbe: | silbergrau | Farbe des Gestells: | silber | Anzahl der Fächer: | 4 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, helit prospekthalter a4, prospekt bodenständer, prospektaufsteller a4 quer, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 96,69* | € 126,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,38* | € 130,12* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 99,57* | € 135,10* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 102,47* | € 135,78* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,71* | € 136,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|