Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Prospektständer H6813499 12xDIN A4 silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/741/a007741r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/741/a007741r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135000000
Herst.-Nr.:
     H6813499
EAN/GTIN:
     4012086046052
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
helit Prospektständer the rolling show 75 x 158 x 39 cm (B x H x T) Metall silbergrau 4 Fächer
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the rolling show
Maße:
75 x 158 x 39 cm (B x H x T)
Gesamthöhe:
158
Verwendung f³r Papierformat:
12 x DIN A4
drehbar:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Aufbauanleitung, Werkzeug
Gewicht:
14
Werkstoff:
Metall
Werkstoff des Fachbodens:
Metall
Farbe:
silbergrau
Farbe des Gestells:
silber
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer the rolling show
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, helit prospekthalter a4, prospekt bodenständer, helit prospekt- bodenständer, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 108,55*
€ 141,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 141,54*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 108,85*
€ 144,45*
€ 2,95*
ab € 109,32*
€ 145,49*
€ 4,95*
ab € 113,41*
€ 146,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 178,61*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,46*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,36*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.