| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HAR15 Herst.-Nr.: 250301 EAN/GTIN: 4001686101469 |
| |
|
| | |
| Der Lakritz-Liebling und Klassiker im HARIBO-Sortiment! Unsere Lakritz Schnecken sind längst zum Kult-Produkt geworden und ein Muss für jeden Lakritz-Liebhaber. Dieses Produkt wurde vom Vegetarierbund Deutschland e. V. mit dem so genannten „V-Label“ als vegetarisch zertifiziert. Ohne künstliche Farbstoffe. Weitere Informationen: | | Allergene: | Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | Bezeichnung des Lebensmittels: | Lakritz | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 317 | Energie (kJ/100g): | 1.343 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 3 | Fett (g/100g): | 0,7 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,2 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 74 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 47 | Salz (g/100g): | 1,2 | Nettofüllmenge: | 1000 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn | Zusatzstoffe gem. LMIV: | Kann Spuren enthalten von Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose) enthalten. | Verzeichnis der Zutaten: | Zutaten: Brauner Zuckersirup; WEIZENMEHL; Glukosesirup; Stärke; Süßholzextrakt (3 %); Aroma; Kochsalz; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. Kann Spuren von Milch enthalten. | Anreißer (Online): | Haribo Lakritz Schnecken 1 KG | Kurzbeschreibung (Online): | Haribo Lakritz Schnecken 1 KG, Party Box | Langbeschreibung (Online): | Der Lakritz-Liebling und Klassiker im HARIBO-Sortiment! Unsere Lakritz Schnecken sind längst zum Kult-Produkt geworden und ein Muss für jeden Lakritz-Liebhaber. Dieses Produkt wurde vom Vegetarierbund Deutschland e. V. mit dem so genannten „V-Label“ als vegetarisch zertifiziert. Ohne künstliche Farbstoffe. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 1.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lakritz, Lakritz-Konfekt, Lakritzkonfekt, haribo gummibärchen, gummi bärchen, gummibärchen 1000 g, Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Schokolade, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt |
| | |
| |