Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARIBO echte Goldbären, 175 g Fruchtgummi


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/har1_a01.jpg
images/web_details/har1_a01.jpg
images/web_details/haribo_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAR1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     251392
EAN/GTIN:
     4001686311264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Die Nummer 1 im Süßwarenregal! Generationen lieben sie und sind mit ihnen groß geworden. Die HARIBO Goldbären sind seit über 90 Jahren unser Erfolgsprodukt in den lecker-fruchtigen Geschmacksrichtungen Ananas, Apfel, Erdbeere, Himbeere, Saftorange und Zitrone.
Weitere Informationen:
Allergene:
Kreuzkontaminationen können in der gesamten Lebensmittelkette - von der landwirtschaftlichen Urproduktion bis zum Verbraucher- nicht mit 100 % Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei chronischen oder allergenen Erkrankungen sollte vor dem Verzehr Rücksprache mit dem Arzt genommen werden.
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Fruchtgummi
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
343
Energie (kJ/100g):
1.459
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6,9
Fett (g/100g):
0,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,1
davon ungesättigte Fettsäuren (g/100g):
0
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
77
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
46
Salz (g/100g):
0,07
Nettofüllmenge:
200 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn
Zusatzstoffe gem. LMIV:
Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten.
Verzeichnis der Zutaten:
Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Passionsfrucht, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs.
Anreißer (Online):
HARIBO echte Goldbären, 175 g
Kurzbeschreibung (Online):
HARIBO echte Goldbären, 175 g Fruchtgummi
Langbeschreibung (Online):
Die Nummer 1 im Süßwarenregal! Generationen lieben sie und sind mit ihnen groß geworden. Die HARIBO Goldbären sind seit über 90 Jahren unser Erfolgsprodukt in den lecker-fruchtigen Geschmacksrichtungen Ananas, Apfel, Erdbeere, Himbeere, Saftorange und Zitrone.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.200
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, haribo gummibärchen, gummi bärchen, Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Schokolade, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,53*
€ 2,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,70*
€ 1,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,58*
€ 1,69
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,50*
€ 1,61
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,45*
€ 1,55
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,16*
€ 1,24
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.