Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamer-Deckenhalterung BDH 490-750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hao5806_a01.jpg
images/web_details/hao5806_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAO5806
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5806
EAN/GTIN:
     4250058558060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Beim HA BDH 490 – 750 mm handelt es sich um eine universelle Beamer-Halterung zur Deckenmontage. Dank der längenvariablen Montagearme (Ø min. 100 bis Ø max. 400 mm) eignet sich die Aufnahme für nahezu alle handelsüblichen Beamermodelle. Die präzisen Einstellungsmöglichkeiten in der X- und Y-Achse erlaubt es; jederzeit, auch nach erfolgter Installation die Ausrichtung auf die Projektionsfläche genau zu justieren. Der Beamer lässt sich schnell und komfortabel montieren. Der Deckenabstand ist zwischen 490 mm und 750 mm teleskopierbar. Die Deckenaufnahme ist ±45° neigbar, was eine Montage an schrägen Decken ermöglicht. Die Kabelführung erfolgt innenliegend und vor Fremdzugriff geschützt. Die Oberflächen sind mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in weiß veredelt.Die maximale Traglast beträgt 25 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
25 kg
Anreißer (Online):
Beamer-Deckenhalterung BDH 490-750mm
Aufzählung (Online):
Montagearme Ø min. 100 bis Ø max. 400 mm Einstellungsmöglichkeiten in der X- und Y-Achse Deckenabstand zwischen 490 mm und 750 mm Deckenaufnahme ist ±45° neigbar Kabelführung innenliegend Oberflächen schlag- und kratzfest Pulverbeschichtet Traglast 25 kg
Kurzbeschreibung (Online):
Beamer-Deckenhalterung BDH 490-750mm
Langbeschreibung (Online):
Beim HA BDH 490 – 750 mm handelt es sich um eine universelle Beamer-Halterung zur Deckenmontage. Dank der längenvariablen Montagearme (Ø min. 100 bis Ø max. 400 mm) eignet sich die Aufnahme für nahezu alle handelsüblichen Beamermodelle. Die präzisen Einstellungsmöglichkeiten in der X- und Y-Achse erlaubt es; jederzeit, auch nach erfolgter Installation die Ausrichtung auf die Projektionsfläche genau zu justieren. Der Beamer lässt sich schnell und komfortabel montieren. Der Deckenabstand ist zwischen 490 mm und 750 mm teleskopierbar. Die Deckenaufnahme ist ±45° neigbar, was eine Montage an schrägen Decken ermöglicht. Die Kabelführung erfolgt innenliegend und vor Fremdzugriff geschützt. Die Oberflächen sind mit einer schlag- und kratzfesten Pulverbeschichtung in weiß veredelt.Die maximale Traglast beträgt 25 kg.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Beamer-Halterung, Beamerhalterung, Video-Projektoren-Halterung, Videoprojektorenhalterung, Daten-Projektoren-Halterung, Datenprojektorenhalterung, Multimediaprojektorenhalterung, Multimedia-Projektoren-Halterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 154,26*
€ 3,50*
ab € 133,80*
€ 168,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 133,33*
€ 168,02*
€ 6,78*
ab € 144,83*
€ 180,69*
Lager 273
€ 2,95*
ab € 143,80*
€ 185,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.