Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7285625 Herst.-Nr.: 5806 EAN/GTIN: 4250058558060 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HAGOR HA BDH-Series - Befestigungskit (Deckenmontage) - für Projektor - weiß | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | HAGOR | Hersteller Art. Nr. | 5806 | Modell | HA BDH-Series | EAN/UPC | 4250058558060 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HAGOR HA BDH-Series - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | Deckenmontage | Einstellbare Höhe | 49-75 cm | Neigung | 0° to 45° | Nivellierung | -5° bis 5° | Anpassungen | Nivellierung, Höhe, Neigung | Empfohlene Verwendung | Projektor | Max. Ladegewicht | 25 kg | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Einstellbare Höhe | 49-75 cm | Farbe | Weiß | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Deckenmontage | Empfohlene Verwendung | Projektor | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | Neigung | 0° to 45° | Nivellierung | -5° bis 5° | Anpassungen | Nivellierung, Höhe, Neigung | Max. Ladegewicht | 25 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,0 kg | Einstellbare Höhe: | 49-75 cm | Farbe: | Weiß | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Deckenmontage | Empfohlene Verwendung: | Projektor | Kabelaufbewahrung: | Integrierte Kabelaufbewahrung | Neigung: | 0° to 45° | Nivellierung: | -5° bis 5° | Anpassungen: | Nivellierung, Höhe, Neigung | Max. Ladegewicht: | 25 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hagor, 5806, 490750, 25kg, traglast, inkl, beamerdeckenhalter, neigbar, kabelfuehrung, deckenabstand, 490750mm, bdhseries, befestigungskit, deckenmontage, projektor, weiß, beamer, deckenhalter, 750mm, series, beamerdeckenhalterung, länge, inkl., feinjustage, lnge, deckenhalterung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,25* | € 159,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 134,00* | € 168,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 133,04* | € 168,88* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 144,16* | € 181,58* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 144,71* | € 185,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|