Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Handtuchrollenspender Kunststoff, für Fripa-Handtuchrollen bis Ø 190 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fri2356008_a01.jpg
images/web_details/fri2356008_a01.jpg
images/web_details/fri2356008_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRI2356008
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     2356008
EAN/GTIN:
     4000883091665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
transparentweiß
Ausführung:
Maße: 335 x 380 x 253 mm
Anreißer (Online):
System-Handtuchrollenspender Kunststoff, für Fripa-Handtuchrollen bis Ø 190 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
System-Handtuchrollenspender Kunststoff, für Fripa-Handtuchrollen bis Ø 190 mm, weiß, 335 x 380 x 253 mm (BxHxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, fripa handtuchspender, handtuchrollen, Handtuchpapier-Spender, Handtuchpapierspender, Handtuch-Spender, Papierhandtuch-Spender, Handtuchrollen-Spender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,48*
€ 35,44*
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 26,38*
€ 35,46*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 26,42*
€ 36,50*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 40,956*
€ 40,956*
11 Tage
4
€ 4,95*
ab € 39,03*
€ 50,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 26,42* pro Packung)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
95738
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.