Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterabfallkorb, 65 Liter, Metall, weiß, (H x B x T) 630 x 410 x 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fri2340013_a01.jpg
images/web_details/fri2340013_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRI2340013
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     2340013
EAN/GTIN:
     4000883990913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 630 x 410 x 255 mm
Ausführung:
Metall
Anreißer (Online):
Sammelkorb, Abfallkorb Drahtgeflecht, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Gitterabfallkorb, 65 Liter, Metall, weiß, (H x B x T) 630 x 410 x 255 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Drahtabfallkorb, Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Handtuchsammelkorb, Papierhandtuchkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, sammelkorb fripa, papierhandtuchkorb, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalleimer, Ascheimer, Abfallbehälter, Papierkörbe, Mülleimer, Müllbehälter, Abfallkörbe, Mülltonne, Mülltonnen, Abfalltonne, Abfalltonnen, Papiertonne, Papiertonnen, Müllkörbe, Tretabfallbehälter, Schwingdeckelbehälter, Schwingdeckelpapierkorb, Schwingdeckelmülleimer, Schwingdeckelmüllkorb, Schwingdeckelmüllkörbe, Schwingdeckelabfalleimer, Schwingdeckelabfallkorb, Schwingdeckelabfallkörbe, Schwingdeckelmülltonne, Schwingdeckelmülltonnen, Schwingdeckelabfalltonne, Schwingdeckelabfalltonnen, Abfallsammler, Müllsammler, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalltrennung, Tretabfallkorb, Tretabfallkörbe, Tretabfallsammler, Tretabfalltonne, Tretabfalltonnen, Tretmülleimer, Tretmüllkorb, Tretmüllkörbe, Tretmüllsammler
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 14,07*
€ 17,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,49*
€ 22,09*
2 Tage
196
1
€ 5,45*
ab € 19,23*
€ 24,00*
3 Tage
155
1
€ 4,99*
ab € 20,51*
€ 25,40*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 24,86*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 24,86* pro Packung)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA
330110
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.