Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhülle PVC, Gleitverschlussbeutel, DIN A5 hoch, tansparent, 210 x 156/140 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/fod4042000_a1.jpg
images/web_details/fod4042000_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FOD4042000
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40420-00
EAN/GTIN:
     4250037417296
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Gleitverschlussbeutel
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Format:
A5 / nicht passend für DIN A5 Überformate, 210 x 156 mm
Ausführung:
1 Gleitverschluss
Anreißer (Online):
Sammelhülle PVC, Gleitverschlussbeutel, DIN A5 hoch, tansparent
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelhülle PVC, Gleitverschlussbeutel, DIN A5 hoch, tansparent, 210 x 156/140 x 0 mm (HxBxT)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schiebeverschlussbeutel, Ziehverschlussbeutel, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusstasche, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, dokumentenmappe a4 transparent, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
820
10
€ 5,95*
ab € 0,472*
€ 0,822*
10
€ 7,95*
ab € 0,473*
€ 0,859*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,00*
Lager 273
10
€ 6,95*
ab € 0,553*
€ 1,001*
1 Tag
26
1
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,001*
€ 1,19119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 0,985*
Ähnlich
FolderSys
1554255
ab € 4,78*
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 4,81*
Ähnlich
FolderSys
40410-00
ab € 0,49*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.