| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126255499 Herst.-Nr.: 40420-00 EAN/GTIN: 4250037417296 |
| |
|
| | |
| Für die sichere Aufbewahrung von Utensilien und Kleinteilen. Nicht passend für DIN A5 Blätter. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sammelhülle | Maße: | 15,6/14 x 21 cm (B x H) | Dicke der Folie: | 0,15 mm | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | rechts offen | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja | Ausführung der Lochung: | Eurolochung | dokumentenecht: | Nein | Verschluss: | Gleitverschluss | Werkstoff: | PVC | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebeverschlussbeutel, Ziehverschlussbeutel, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusstasche, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, dokumentenmappe a4 transparent, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, Dokumentenhüllen, Hüllen, Sammelhüllen, Schutzhüllen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,472* | € 0,832* | | | | | | | | | 10 | | € 7,95* | ab € 0,48* | € 0,866* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,55* | € 1,00* | | | | | 3 Tage | | | 80 | | Frei Haus | ab € 0,811* | € 1,156* | | | | | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,67* | € 1,182* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|