Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Duplo White 10er Pack Haselnusscreme und Waffeln umhüllt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/fer6715_a1.jpg
images/web_details/fer6715_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FER6715GRATIS
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     6715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware
Die wahrscheinlich längste Praline der Welt - ganz in weiß.
Weitere Informationen:
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Nüsse und Nusserzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und trocken aufbewahren
Bezeichnung des Lebensmittels:
FERRERO DUPLO WHITE, Gefüllte Weiße Schokolade mit Waffel (7 %) und Haselnusscreme (17 %)
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
578
Energie (kJ/100g):
2.408
Eiweiß (Protein) (g/100g):
9,2
Fett (g/100g):
38
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
22,9
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
49,3
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
43,8
Salz (g/100g):
0,305
Nettofüllmenge:
182 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Ferrero, Hainer Weg 120, 60624 Frankfurt am Main, GERMANY
Verzeichnis der Zutaten:
Weiße Schokolade 74,5 % (Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Zucker,BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin),Zucker, WEIZENMEHL, HASELNÜSSE (4 %), Palmöl,SÜSSMOLKENPULVER, eiweißangereichertes MOLKENPULVER,WEIZENSTÄRKE, Emulgator Lecithine (SOJA), fettarmer Kakao,Salz, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat;Vanillin
Anreißer (Online):
Ferrero Duplo White, 10er Pack
Aufzählung (Online):
knusprige Waffel köstliche Haselnusscreme umhüllt von weißer Schokolade ohne künstliche Farbstoffe
Kurzbeschreibung (Online):
Ferrero Duplo White, Haselnusscreme und Waffeln umhüllt von weißer Schokolade, 10er Pack
Langbeschreibung (Online):
Die wahrscheinlich längste Praline der Welt - ganz in weiß.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.182
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, schokoriegel duplo, schoko riegel, portionsware gebäck, Osterschokolade, Ostern, Osterhasen, Süßigkeiten, Süßes, Süsses, Süssigkeiten, Süßwaren, Süsswaren, Leckerlies, Bonbons, Schokolade, Weihnachtsmann, Nikolaus, Weihnachten, Weihnachtsschokolade, Konfekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,19*
€ 7,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,59*
€ 5,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,19*
€ 5,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,95*
€ 5,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.