Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Duplo Original 10er Pack 10 Riegel mit Waffel,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/fer301123_a01.jpg
images/web_details/fer301123_a01.jpg
images/web_details/ferrero_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FER301123GRATIS
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     301123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel
Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Seit vielen Jahren der meistverkaufte Schokoriegel. Mit der unwiderstehlichen Kombination einer zarten Waffel und köstlicher Nougatcreme umhüllt von leckerer Vollmilchschokolade wird jeder Tag versüßt. Eine kleine Besonderheit, die den Gaumen verwöhnt.
Weitere Informationen:
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Nüsse und Nusserzeugnisse, Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und trocken aufbewahren
Bezeichnung des Lebensmittels:
FERRERO DUPLO, Gefüllte Vollmilchschokolade mit Waffel (7 %) und Nugatcreme (17 %)
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
551
Energie (kJ/100g):
2.298
Eiweiß (Protein) (g/100g):
6,1
Fett (g/100g):
33
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
18,9
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
56
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
50,4
Salz (g/100g):
0,191
Nettofüllmenge:
182 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Ferrero, Hainer Weg 120, 60624 Frankfurt am Main, GERMANY
Verzeichnis der Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE 49,5 % (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), WEIZENMEHL, HASELNÜSSE (5,5 %), fettarmer Kakao, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator Lecithine (SOJA), eiweißangereichertes MOLKENPULVER, WEIZENSTÄRKE, Salz, Vanillin, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat. Kann MANDELN enthalten
Anreißer (Online):
Duplo das Original, 10 Riegel mit Waffel
Aufzählung (Online):
knusprige Waffel köstliche Nougatcreme umhüllt von Vollmilchschokolade
Kurzbeschreibung (Online):
Duplo das Original, 10 Riegel mit Waffel, Nugatcremefüllung und Schokoladen-Überzug
Langbeschreibung (Online):
Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Seit vielen Jahren der meistverkaufte Schokoriegel. Mit der unwiderstehlichen Kombination einer zarten Waffel und köstlicher Nougatcreme umhüllt von leckerer Vollmilchschokolade wird jeder Tag versüßt. Eine kleine Besonderheit, die den Gaumen verwöhnt.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.182
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenriegel, Schokoriegel, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, schokoriegel duplo, schoko riegel, Süßes, Süßigkeiten, Süsses, Süssigkeiten, Naschwerk, Naschkram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 6,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,65*
€ 4,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 4,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.