Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A3 hoch Rückenbreite 75mm schwarz, ohne Schlitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/fal11285954_a1.jpg
images/web_details/fal11285954_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FAL11285954
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285954
EAN/GTIN:
     4014481085292
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner mit Einband aus Hartpappe im Hoch- und Querformat. Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie. Mit Griffloch und aufgeklebtem Rückenschild. Ohne Kantenschutz. Farbe: schwarz. Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Umweltzeichen „Blauer Engel“.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A3, hoch
Abmessungen:
(H x B x T) 450 x 360 x 80 mm
Ausführung:
DIN A3, hoch
Fassungsvermögen:
ca. 500 Blatt (80g/qm
Anreißer (Online):
Ordner, Hartpappe, DIN A3 hoch, 80 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A3 hoch, Hartpappe, 80 mm, breit, geklebtes Rückenschild, ohne Kantenschutz, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A3 hoch, Standardordner A3 hoch, falken aktenordner schwarz, aktenordner a3 hoch, akten-ordner falken, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Standardordner, Standard-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 4,58*
1 Tag
22
1
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 5,30*
3 Tage
139
1
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,38*
2 Tage
127
1
€ 2,90*
ab € 3,52*
€ 5,56*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.