Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EXC18834E Herst.-Nr.: 18834E EAN/GTIN: 3130630188346 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 48 x 42 x 23 cm | Anreißer (Online): | Notebooktrolley, für 15,6", schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Notebooktrolley, für 15,6", mit ausziehbarem Teleskopgriff, im Innenfach ein intergrierter USB-Anschluss und Kabel, 42 x 48x 23 cm, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, pilotenkoffer schwarz, piloten koffer, exacompta trolley, Laptop-Trolley, Laptopkoffer, Notebookkoffer, Polyesterkoffer, Polyestertrolley, Laptoprollkoffer, Laptop-Rollkoffer, Notebook-Rollkoffer, Notebookrollkoffer, Businesstrolley, Business-Trolley, Laptoprollenkoffer, Laptop-Rollenkoffer, Notebookrollenkoffer, Notebook-Rollenkoffer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 87,57* | € 113,19* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 86,53* | € 113,20* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 103,28* | € 129,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,75* | € 139,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,09* | € 156,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|