Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolley Exacompta Exactive, für Notebooks bis zu 15,6'', L 420 x B 230 x H 480 mm, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188866
Hersteller:
     ExaClair
Herst.-Nr.:
     18834E
EAN/GTIN:
     3130630188346
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche

Mit dem TrolleyExactive der Marke Exacompta setzen Sie auf einen zuverlässigen Begleiter auf kurzen sowie langen Reisen. Durch die 4 leichten und langlebigen Rollen und den ausziehbaren Teleskopauszug ist Ihnen einen unkomplizierter Transport sicher.

Der Trolley ist auf den Transport von einem Laptop bis 15,6'' ausgelegt, der Platz in einem gepolsterten Fach findet. Zudem lässt sich der Trolley über eine Schlaufe an der Rückseite an einem Koffer über den Teleskopauszug befestigen. Im Innenraum des Trolley haben Sie die Möglichkeit über 4 separate Fächer Tablet, Handy, Kugelschreiber und vieles mehr zu verstauen.Es besteht die Möglichkeit, sein Smartphone oder Tablet aufzuladen dank des im Innenfach befindlichen integrierten USB-Anschlusses und Kabels. Das Gepäck kann mit dem integrierten TSA-Schloss gesichert werden.

Mit Massen von L 420 x B 230 x H 480 mmwird der Trolley Exactive der Marke Exacomptavon den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck akzeptiert.

Wichtige Details:

  • Praktischer Trolley: ideal zum Verreisen
  • Teil der Kollektion Exactive
  • Gepolstertes Fach für Laptops bis 15,6 Zoll
  • Fächer für Tablet, Handy, Kugelschreiber
  • Auflademöglichkeit von mobilen Endgeräten: 2 USB-Anschlüsse und ein Mikro-USB-Anschluss Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
  • 4 leichte und langlebige Rollen
  • Ausziehbarer Teleskopauszug
  • Verschluss: TSA-Schloss
  • Aussenformat: L 420 x B 230 x H 480 mm
  • Material: Polyesterstoff
  • Grammatur: 1680 D
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 3700 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 87,36*
€ 113,38*
€ 4,95*
ab € 86,69*
€ 113,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 100,41*
€ 126,95*
€ 4,95*
ab € 109,54*
€ 141,61*
Frei Haus
ab € 126,21*
€ 157,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.