Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EPST964140 Herst.-Nr.: C13T964140 EAN/GTIN: 8715946654430 |
| | |
|
| | |
| Original-Druckerpatronen von Epson sind die erste Option für Ihren Epson-Drucker. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | WorkForce Pro WF-M5299DW / WF-M5799DWF | Seitenleistung: | 5.000 Seiten | Anreißer (Online): | Tintenpatrone T9641 L, für Epson Drucker, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone T9641 L, für Epson Drucker, ca. 5.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Original-Druckerpatronen von Epson sind die erste Option für Ihren Epson-Drucker. | Ursprungsland: | MX |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5200 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5298 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5299 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5700 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 DWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 RDTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 RDTWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 RDWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 RDWF BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-M 5799 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson schwarz, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 97,30* | € 126,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 99,18* | € 127,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 104,30* | € 134,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 104,70* | € 134,64* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 163,03* | € 203,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|