Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EPST944140 Herst.-Nr.: C13T944140 EAN/GTIN: 8715946645308 |
| | |
|
| | |
| Original-Druckerpatronen von Epson sind die erste Option für Ihren Epson-Drucker. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | WF-C5210DW / WF-C5290DW / WF-C5710DWF / WF-C5790DWF | Seitenleistung: | 3.000 | Anreißer (Online): | Tintenpatrone T9441 L, für Epson Drucker, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone T9441 L, für Epson Drucker, ca. 3.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Original-Druckerpatronen von Epson sind die erste Option für Ihren Epson-Drucker. | Ursprungsland: | JP |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5210 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 DW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 RDTW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 RDW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5710 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5790 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5790 DWF BAM; Workforce WorkForce WF-C 5200 Series; Workforce WorkForce WF-C 5215 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 33,07* | € 43,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 33,56* | € 43,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 33,72* | € 43,43* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,79* | € 43,49* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 49,66* | € 65,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|