Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone T0613, für Epson Drucker, ca. 250 Seiten, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/epst06134010_a1.jpg
images/web_details/epst06134010_a1.jpg
images/web_details/epst06134010_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EPST06134010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T06134010
EAN/GTIN:
     8715946360225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original-Druckerpatronen von Epson sind die erste Option für Ihren Epson-Drucker.
Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
Stylus D68PE / D88 / D88PE / DX3800 / DX3850 / DX4200 / DX4800 / DX4850
Seitenleistung:
250 Seiten
Anreißer (Online):
Tintenpatrone T0613, für Epson Drucker, magenta
Kurzbeschreibung (Online):
Tintenpatrone T0613, für Epson Drucker, ca. 250 Seiten, magenta
Langbeschreibung (Online):
Original-Druckerpatronen von Epson sind die erste Option für Ihren Epson-Drucker.
Ursprungsland:
MX

Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus D 68; Stylus D 68 PE; Stylus D 88; Stylus D 88 PE; Stylus D 88 Plus; Stylus DX 3800; Stylus DX 3800 Series; Stylus DX 3850; Stylus DX 3850 Plus; Stylus DX 4200; Stylus DX 4200 Series; Stylus DX 4250; Stylus DX 4800; Stylus DX 4800 Series; Stylus DX 4850; Stylus DX 4850 Plus
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson magenta, druckerpatrone epson, epson druckerpatrone magenta, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 8,39*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 5,30*
€ 8,54*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 8,76*
€ 12,83*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,18*
€ 13,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,10*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T061540
ab € 35,57*
Ähnlich
Epson
C13T061140
ab € 9,00*
Ähnlich
Epson
C13T061240
ab € 8,97*
Ähnlich
Epson
C13T061440
ab € 9,93*
Ähnlich
Ampertec
C13T06114010
ab € 7,06*
Ähnlich
Ampertec
C13T06124010
ab € 9,45*
Ähnlich
Ampertec
C13T06134010
ab € 9,45*
Ähnlich
Ampertec
C13T06144010
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.