Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenfarbband ERC-32B schwarz für TM-U675,H6000,6000II,RP-U420,M-U420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/epserc32b_a1.jpg
images/web_details/epserc32b_a1.jpg
images/web_details/epson_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EPSERC32B
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C43S015371
EAN/GTIN:
     4965957606209
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Kassenfarbband ERC-32B schwarz für TM-U675,H6000,6000II,RP-U420,M-U420 U820,U825 für ca. 4,5 Mio.Zeichen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Kassenfarbband ERC-32B, Nylon
für Geräte-Typ:
TM U675 / H6000 / 6000II / RP U420 / M U420 / U820 / U825
Anreißer (Online):
Farbband Nylon, ERC-32B, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Farbband Nylon, ERC-32B, Kassenfarbband, für ca. 4,5 Mio Zeichen, schwarz
Ursprungsland:
CN

Kompatible Geräte:
Casio:
CE 2700; CE 4200; CE 4200 Series; CE 4250; CE 4700; CE 6000; CE 6100; CE 7000; PCR 1000; TK 1300; TK 2300; TK 2700; TK 3100; TK 6000; TK 6500; TK 7000; TK 7500
ABS:
System 2000; System 2500; System 3000; System II; System II E; System R II; System R II E
Epson:
820; 820 Series; 825; ERC 32; ERC 820; ERC 820 Series; ERC 825; M 820; M 820 Series; M 825; M-U 420; RP -U 420; TM-U 675
Towa:
ET 7600 Series; ET 7626; ET 7626 F; Prosper 7626 F
Olympia:
CM 1840
Sharp:
ER 3120; ER 3550; ER 550; ER-A 510; ER-A 510 S; ER-A 510 Series; ER-A 550; ER-A 550 S; ER-A 550 Series; ER-A 570; ER-A 610; ER-A 650
Panasonic:
5000; Epos JS 5000
NCR:
2170; 2170 Receipt/Journal PTR; 2170 Series; 2170-1100
Wincor-Nixdorf:
Beetle 20/2
Uniwell:
UX 60; UX 70
TEC:
FS 1650
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, epson kassenfarbband, registrierkassen farbband, Farbband, Farbbänder, Druckerband, Druckerfarbband, Druckerfarbbänder, Farbbandkassette, Nylonfarbband, Nylon-Farbband, Nylonfarbkassette, Nylon-Farbkassette, Druckerbänder, Drucker-Farbband, Drucker-Band, Farbband-Kassette, Nylon-Band
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,34*
€ 4,50*
ab € 2,36*
€ 3,34*
€ 1,00*
ab € 2,37*
€ 3,35*
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,38*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 3,17*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C43S015453
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.