Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektor EB-685Wi, 3LCD-Technologie, 3.500 Lumen, Kontrast 14.000:1 Auflösung:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/epseb685wi_a1.jpg
images/web_details/epseb685wi_a1.jpg
images/web_details/epseb685wi_a2.jpg
images/web_details/epseb685wi_a3.jpg
images/web_details/epseb685wi_a4.jpg
images/web_details/epseb685wi_a05.jpg
images/web_details/epseb685wi_a06.jpg
images/web_details/epseb685wi_a07.jpg
images/web_details/epseb685wi_a08.jpg
Artikel-Nr.:
     273-EPSEB685WI
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H741040
EAN/GTIN:
     8715946605159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Innovative Lösung für den interaktiven Unterricht per Stiftbedienung mit einer großen skalierbaren Bilddiagonale.• Technologie: Epson 3LCD• Farb- und Weißhelligkeit: 2900 Lumen - 2900 Lumen (im Sparmodus)• Auflösung / Bildformat: WXGA, 1280 x 800, 16:10• Kontrast: 14000:1• Bildgröße / Diagonale: 60 Zoll - 100 Zoll / - 2,54 m• Projektionsfaktor: 0,28 - 0,37:1• Lampenlebensdauer Eco-Modus: bis zu 10000 h• Lautsprecher: 16 W• Gewicht: 5,9kg• Sicherheit: Kensington-Schutz, Passwortschutz, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz• Garantie Projektor: 60 Monate Carry-in• Garantie Lampe: 60 Monate / 1000 h (was zuerst eintrifft)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/grau
Abmessungen:
367 x 400 x 149 mm
Anreißer (Online):
Projektor EB-685Wi, 3LCD, 3500 Lumen
Aufzählung (Online):
Innovative Lösung für den interaktiven Unterricht per Stiftbedienung mit einer großen skalierbaren Bilddiagonale. Technologie: Epson 3LCD Farb- und Weißhelligkeit: 2900 Lumen - 2900 Lumen (im Sparmodus) Auflösung / Bildformat: WXGA, 1280 x 800, 16:10 Kontrast: 14000:1 Bildgröße / Diagonale: 60 Zoll - 100 Zoll / - 2,54 m Projektionsfaktor: 0,28 - 0,37:1 Lampenlebensdauer Eco-Modus: bis zu 10000 h Lautsprecher: 16 W Gewicht: 5,9kg Sicherheit: Kensington-Schutz, Passwortschutz, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz Garantie Projektor: 60 Monate Carry-in Garantie Lampe: 60 Monate / 1000 h (was zuerst eintrifft)
Kurzbeschreibung (Online):
Projektor EB-685Wi, 3LCD-Technologie, 3.500 Lumen, Kontrast 14.000:1 Auflösung: WXGA 1280 X 800 (Bildformat 16:10), HD-Ready, Projektionsgröße: 60-100 Zoll, USB 2.0 Typ A+B, LAN/ WLAN, VGA-Ein-/Ausgang, HDMI, RGB, Gewicht: 5,9kg
Langbeschreibung (Online):
Innovative Lösung für den interaktiven Unterricht per Stiftbedienung mit einer großen skalierbaren Bilddiagonale. • Technologie: Epson 3LCD • Farb- und Weißhelligkeit: 2900 Lumen - 2900 Lumen (im Sparmodus) • Auflösung / Bildformat: WXGA, 1280 x 800, 16:10 • Kontrast: 14000:1 • Bildgröße / Diagonale: 60 Zoll - 100 Zoll / - 2,54 m • Projektionsfaktor: 0,28 - 0,37:1 • Lampenlebensdauer Eco-Modus: bis zu 10000 h • Lautsprecher: 16 W • Gewicht: 5,9kg • Sicherheit: Kensington-Schutz, Passwortschutz, Vorrichtung für Sicherheitskabel, Wireless-LAN-Sperre, Wireless-LAN-Sicherheit, Kennwortschutz • Garantie Projektor: 60 Monate Carry-in • Garantie Lampe: 60 Monate / 1000 h (was zuerst eintrifft)
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, epson beamer, lcd-projektor, Video-Projektoren, Videoprojektoren, Daten-Projektoren, Datenprojektoren, Multimediaprojektoren, Multimedia-Projektoren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.133,36*
€ 1.178,46*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.246,58*
€ 1.295,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.267,21*
€ 1.319,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.307,09*
€ 1.358,34*
Lager 273
Frei Haus
ab € 2.281,88*
€ 2.451,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.451,39*
€ 2.917,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.438,73*
€ 2.902,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.398,77*
€ 2.854,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.281,92*
€ 2.715,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.281,88*
€ 2.715,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V13H134A49
ab € 22,34*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH740
ab € 124,02*
Zubehör
Epson
CP04OSSWH740
ab € 209,58*
Zubehör
Epson
CP05OSSEH740
ab € 276,54*
Zubehör
Epson
CP05OSSWH740
ab € 278,55*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 168,44*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 369,50*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 450,83*
Zubehör
Epson
V13H010L91
ab € 57,97*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 783,99*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 109,71*
Zubehör
Epson
V12H773010
ab € 39,31*
Zubehör
Epson
V12H774010
ab € 39,86*
Zubehör
Epson
V12H775010
ab € 10,22*
Zubehör
Epson
V12H776010
ab € 10,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.