Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Beschriftungsschild 100420976 160g Karton grün 10x50St.


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-122018160
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420976
EAN/GTIN:
     4002030052628
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Mit den Blanko Beschriftungsschildern können sie die Komfort-Sichtreiter vertic jederzeit neu beschriften.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsschild
Verwendung für Produkt:
ELBA Sichtreiter vertic Komfort
Maße:
58 x 18 mm (B x H)
Grammatur:
160 g/m²
max. Anzahl der Druckzeilen:
4 Druckzeilen
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grün
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Reitereinlage, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, einhängemappen grün, hänge mappe, hängeaktenmappen karton, Beschriftungsschildchen, Beschriftungsschilder, Blankoschildchen, Einsteckschildchen, Einsteckschilder, Hängeregistratur-/Zubehöre, Hängeregistraturzubehöre, Registraturschilder, Reiterbeschriftungsschilder, Schilder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
70
10
pro Bogen
€ 5,95*
ab € 1,022*
€ 1,572*
10
pro Bogen
€ 7,95*
ab € 1,008*
€ 1,592*
10
pro Bogen
€ 6,95*
ab € 1,148*
€ 1,796*
10 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,96*
€ 15,01*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 1,572*
€ 1,87068
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,312*
€ 1,56128
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.