Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-132001390 Herst.-Nr.: 812701 EAN/GTIN: 4005546808611 |
| |
|
| | |
| Premium-Textilband in seidenweicher Textilqualität. Öffnet sich bei starker Zugbelastung. Mit extra breitem Karabiner (12 mm) aus Metall, ideal als Schlüsselband oder als Halsband für Namensschilder oder Ausweishalter. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SOFT COLOUR | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Textilband SOFT COLOUR | Produktverwendung: | DURABLE Ausweishalter | Maße: | 1,5 x 44 cm (B x L) | Verschluss: | Sicherheitsverschluss | Befestigungstechnik: | Karabinerhaken | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 10 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, schlüsselband schwarz 20 mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, Band, Bänder, Namensschilderhalter, Textilband, Textilbänder |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 14,07* | € 18,89* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 13,73* | € 18,93* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 14,32* | € 19,32* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 15,12* | € 21,03* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 15,31* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,407* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|