Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Safe mit Ascher, rund, silber,17 Liter Papierkorb aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur333223_a1.jpg
images/web_details/dur333223_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR333223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333223
EAN/GTIN:
     4005546989129
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Eleganter 17 Liter Papierkorb aus Metall mit 2 Liter Ascher und Flammenlöschkopf für präventiven Feuerschutz. Der selbstlöschende Aluminiumdeckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Ascher und erstickt die Flammen rechtzeitig. Herausnehmbarer, innerer Behälter und Ascher für leichte Leerung und Reinigung. Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich. Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche. Maße Flammenlöschkopf (H x Ø): 60 x 240 mm. Maße Papieröffnung (H x B): 125 x 150 mm. Maße innerer Behälter (H x Ø): 380 x 220 mm. Produktmaße (H x Ø): 630 x 250 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessungen:
(H x Ø) 630 x 250 mm
Anreißer (Online):
Papierkorb Safe mit Ascher, rund, silber
Kurzbeschreibung (Online):
Papierkorb Safe mit Ascher, rund, Papierkorb aus Metall, 17 L, Asche, 2L, (H x Ø): 630 x 250 mm, anthrazit
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, durable kombiascher 17l, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter durable, Aschenbecher, Aschenbecherständer, Aschenbecher-Ständer, Wand-Aschenbecher, Wand-Ascher
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 61,46*
€ 74,66*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 61,78*
€ 75,06*
€ 6,78*
ab € 61,69*
€ 75,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 62,61*
€ 80,02*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 72,61*
€ 91,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
333158
ab € 84,76*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 84,11*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 84,66*
Ähnlich
Durable
333058
ab € 60,66*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,64*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,32*
Ähnlich
Durable
333258
ab € 59,40*
Ähnlich
Durable
333201
ab € 60,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.