| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA68142C Herst.-Nr.: 68142C EAN/GTIN: 3329680681420 |
| |
|
| | |
| Mit flexiblem Deckel. Mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend. Velin-Superqualität mit satiniertem und schneeweißem 90 g/qm Papier, holzfrei. Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Doppelspiralbindung. Block à 50 Blatt. Format: DIN A4. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Ausführung: | kariert | Anreißer (Online): | Spiralbuch A4, kariert, 50 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Spiralbuch, DIN A4, kariert, 50 Blatt, 1 Packung = 10 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Spiralbuch, Spiralheft, spiralbuch clairfontaine a4 kariert, spiralbuch a4, spiralbuch, Collegblock, Collegblöcke, Collegeblock, Collegeblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Kollegeblock, Kollegeblöcke, Sprialblock, Spiralblöcke, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Notizblock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,35* | € 5,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,91* | € 5,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,17* | € 5,47* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,15* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|