Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329680681628 Notizbuch A4 90 Blätter Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329680681628 Notizbuch A4 90 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3329680681628 Notizbuch A4 90 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3329680681628 Notizbuch A4 90 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3329680681628 Notizbuch A4 90 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3329680681628 Notizbuch A4 90 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 3329680681628 Notizbuch A4 90 Blätter Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103154767
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680681628
EAN/GTIN:
     3329680681628
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Muster
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
90 Blätter
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
8181C
ab € 7,32*
Sonstiges
Clairefontaine
81444C
ab € 2,57*
Sonstiges
Clairefontaine
8172C
ab € 5,17*
Sonstiges
Clairefontaine
8182C
ab € 7,10*
Sonstiges
Clairefontaine
68142C
ab € 2,33*
Sonstiges
Clairefontaine
8165C
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.