Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairalfa Kopierpapier A3 160g weiss Weiße 170 250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/cla2619c_a1.jpg
images/web_details/cla2619c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA2619C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2619C
EAN/GTIN:
     3329680261905
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Multifunktionspapier am Markt mit einer Weiße von 171 CIE. Für garantierte perfekte Druckergebnisse auf allen Kopierern, Laser- und Inkjetdruckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A3
Abmessungen:
(H x B) 420 x 297 mm
Anreißer (Online):
Clairalfa Kopierpapier, DIN A3, 160g/qm, weiß, 250 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Clairalfa Kopierpapier, DIN A3, 160g/qm, weiß, Weißegrad: 170 CIE, Packung à 250 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 160g clairalfa weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 11,71*
€ 16,90*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 11,99*
€ 18,16*
1
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 20,84*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 15,77*
€ 22,54*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,04796* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1969C
ab € 8,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1953C
ab € 8,02*
Sonstiges
Clairefontaine
2895C
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.