Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairalfa A3 120g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Clairalfa A3 120g/qm weiß VE=250 Blatt
Kopierpapier Clairalfa A3 120g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA849249
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1953C
EAN/GTIN:
     3329680195309
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Durch die hohe Weisse und die Opazität dieses Papieres erhalten Sie immer ein kontrastreiches Druck und Kopierergebnis.
  • Clairalfa Papier ist ein qualitativ hochwertiges Full-Office-Papier, das für alle Einsatzgebiete im Bürodruck geeignet ist.
  • A3
  • 120g/qm
  • weiß
  • VE=250 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
PEFC zertifiziert
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
3.742 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
420 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Weißegrad:
170 CIE
Zertifikat:
PEFC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 8,01*
€ 11,70*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,94*
€ 13,46*
1
€ 5,50*
ab € 8,87*
€ 15,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,03204* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1969C
ab € 8,53*
Sonstiges
Clairefontaine
2619C
ab € 11,78*
Sonstiges
Clairefontaine
2895C
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.