Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA1979C Herst.-Nr.: 1979C EAN/GTIN: 3329680197907 |
| |
|
| | |
| Das Multifunktionspapier am Markt mit einer Weiße von 171 CIE. Für garantierte perfekte Druckergebnisse auf allen Kopierern, Laser- und Inkjetdruckern. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | (H x B) 297 x 210 mm | Anreißer (Online): | Clairalfa Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, 500 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Clairalfa Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, Weißegrad: 170 CIE, Packung à 500 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,26* | € 7,11* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,19* | € 7,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,40* | € 7,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,48* | € 7,24* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,78* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00852* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|