Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte PFI-707C cyan für iPF830, iPF840, iPF850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/canpfi707c_a1.jpg
images/web_details/canpfi707c_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CANPFI707C
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9822B001AA
EAN/GTIN:
     4549292023121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Ausführung:
Tintenpatrone
für Geräte-Typ:
iPF830 / iPF840 / iPF850
Anreißer (Online):
Tinte PFI-707C, für Canon Drucker, cyan
Kurzbeschreibung (Online):
Tinte PFI-707C, für Canon Drucker, 700 ml, cyan
Langbeschreibung (Online):
Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie.
Ursprungsland:
JP

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 830; imagePROGRAF IPF 830 MFP; imagePROGRAF IPF 830 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 830 Series; imagePROGRAF IPF 840; imagePROGRAF IPF 840 MFP; imagePROGRAF IPF 840 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 840 Series; imagePROGRAF IPF 850; imagePROGRAF IPF 850 MFP; imagePROGRAF IPF 850 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 850 Series
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon cyan, Tintenpatrone, Druckkopf, Drucktinte, Inkjettinte, Inkjet-Tinte, Ink-Jet-Tinte, Inkjetpatrone, Ink-Jet-Patrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tinenstrahldruckertinte, Tintenstrahldrucker-Tinte, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,42*
€ 421,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.