Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CANPFI107C Herst.-Nr.: 6706B001A EAN/GTIN: 4960999910956 |
| | |
|
| | |
| Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie. Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | iPF680 / iPF670 / iPF685 / iPF770 / iPF780 / iPF785 | Seitenleistung: | 130 ml | Anreißer (Online): | Tintenpatrone PFI-107C, für Canon Drucker, cyan | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone PFI-107C, für Canon Drucker, 130 ml, cyan | Langbeschreibung (Online): | Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie. | Ursprungsland: | JP |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 670; imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24; imagePROGRAF IPF 670 Series; imagePROGRAF IPF 680; imagePROGRAF IPF 680 Series; imagePROGRAF IPF 685; imagePROGRAF IPF 770; imagePROGRAF IPF 770 L 36; imagePROGRAF IPF 770 M 40; imagePROGRAF IPF 770 MFP; imagePROGRAF IPF 770 Series; imagePROGRAF IPF 780; imagePROGRAF IPF 780 M 40; imagePROGRAF IPF 780 MFP; imagePROGRAF IPF 780 Series; imagePROGRAF IPF 785; imagePROGRAF IPF 785 M 40; imagePROGRAF IPF 785 MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 53,90* | € 68,65* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,57* | € 68,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,63* | € 70,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,81* | € 71,68* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,19* | € 98,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|