Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CANPFI102BK Herst.-Nr.: 0895B001 EAN/GTIN: 4960999299778 |
| | |
|
| | |
| Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | iPF500 / iPF600 / iPF700 / iP710 / iPF720 / LP17 / LP24 | Seitenleistung: | 130 ml | Anreißer (Online): | Tintenpatrone PFI-102BK, für Canon Drucker, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone PFI-102BK, für Canon Drucker, 130 ml, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie. | Ursprungsland: | JP |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 500; imagePROGRAF IPF 510; imagePROGRAF IPF 510 plus; imagePROGRAF IPF 510 Series; imagePROGRAF IPF 600; imagePROGRAF IPF 6000 S; imagePROGRAF IPF 605; imagePROGRAF IPF 605 L plus; imagePROGRAF IPF 610; imagePROGRAF IPF 610 plus; imagePROGRAF IPF 610 Series; imagePROGRAF IPF 650; imagePROGRAF IPF 650 Series; imagePROGRAF IPF 655; imagePROGRAF IPF 700; imagePROGRAF IPF 710; imagePROGRAF IPF 720; imagePROGRAF IPF 750; imagePROGRAF IPF 750 MFP; imagePROGRAF IPF 750 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 750 Series; imagePROGRAF IPF 755; imagePROGRAF IPF 755 MFP; imagePROGRAF IPF 760; imagePROGRAF IPF 760 MFP; imagePROGRAF IPF 760 MFP M 40; imagePROGRAF IPF 760 Series; imagePROGRAF IPF 765; imagePROGRAF IPF 765 MFP; imagePROGRAF IPF 765 MFP M 40; imagePROGRAF LP 17; imagePROGRAF LP 24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 53,98* | € 68,22* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,55* | € 68,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 61,05* | € 76,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 62,04* | € 77,40* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,27* | € 97,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 130 Milliliter (ab € 0,579* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|