Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CANCLI551XLC Herst.-Nr.: 6444B001 EAN/GTIN: 4960999904931 |
| | |
|
| | |
| Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie. Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Ausführung: | Tintenpatrone XL | für Geräte-Typ: | PIXMA IP7250 / IP8750 / MG5450 / MG5550 / MG6350 / MG6450 / MG6650 / MG7150 / MX725 / MX925 / IX6850 | Seitenleistung: | 11 ml | Anreißer (Online): | Tintenpatrone CLI-551XLC, für Canon Drucker, cyan | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone CLI-551XLC, für Canon Drucker, 11 ml, cyan | Langbeschreibung (Online): | Mit den Original-Tintenpatronen von Canon setzen Sie auf kristallklare Ausdrucke und vertrauen auf eine speziell für Ihren Drucker entwickelte Technologie. | Ursprungsland: | JP |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7240; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6820; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5650 white; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6420; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 922; Pixma MX 925 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 12,20* | € 15,73* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,36* | € 15,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 12,51* | € 15,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,48* | € 16,06* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 14,24* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|