Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BSQMA1507170 Herst.-Nr.: MA1507170 EAN/GTIN: 5603750111573 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen. Die Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten und meistverkauftesten Whiteboards. Schmaler eloxierter Aluminiumrahmen, Kunststoffecken. Stifteablage aus Aluminium kann in jeder Position eingehängt werden. Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Trocken abwischbare und wiederbeschreibbare lackierte Stahloberfläche. Whiteboard mit robustem Aluminiumrahmen; mit allen Whiteboardmarkern beschreibbar und abwischbar. Rückwand aus Aluminiumfolie schützt das Whiteboard vor Hitze oder Feuchtigkeit. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 150 x 100 cm | Ausführung: | lackierte Stahloberfläche | Anreißer (Online): | Maya Whiteboard mit Alurahmen 150 x 100 cm, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Maya Whiteboard mit Alurahmen 150 x 100 cm, leicht gerastert,, weiß | Langbeschreibung (Online): | Bi-Office Maya Whiteboard mit Aluminiumrahmen. Die Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten und meistverkauftesten Whiteboards. Schmaler eloxierter Aluminiumrahmen, Kunststoffecken. Stifteablage aus Aluminium kann in jeder Position eingehängt werden. Wandbefestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Trocken abwischbare und wiederbeschreibbare lackierte Stahloberfläche. Whiteboard mit robustem Aluminiumrahmen; mit allen Whiteboardmarkern beschreibbar und abwischbar. Rückwand aus Aluminiumfolie schützt das Whiteboard vor Hitze oder Feuchtigkeit. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. | Ursprungsland: | PT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, White-Board, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Schreib-Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Plantafel, Plan-Tafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 90,75* | € 119,87* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,89* | € 119,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 92,11573* | € 121,64573* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 102,17* | € 139,16* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 112,42* | € 152,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|