Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner TN-3030, für Brother Drucker, ca. 3.500 Seiten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/brotn3030_a1.jpg
images/web_details/brotn3030_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BROTN3030
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN3030
EAN/GTIN:
     4977766623551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Entscheiden Sie sich für Original-Produkte von Brother, so vertrauen Sie auf bis ins letzte Detail geprüfte und damit leistungsstarke Funktionalität für Ihr Gerät.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Toner
für Geräte-Typ:
DCP-8040 / 8040LT / 8045D / 8045DN / HL-5130 / 5140 / 5140LT / 5150D / 5150DLT / 5170DN / 5170DNLT / MFC-8440 / 8440LT / 8840D / 8840DN / 8220
Seitenleistung:
3.500
Anreißer (Online):
Toner TN-3030, für Brother Drucker, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Toner TN-3030, für Brother Drucker, ca. 3.500 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Entscheiden Sie sich für Original-Produkte von Brother, so vertrauen Sie auf bis ins letzte Detail geprüfte und damit leistungsstarke Funktionalität für Ihr Gerät.
Ursprungsland:
CN

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8040; DCP -8040 LT; DCP -8045 D; DCP -8045 DN; HL -5100 Series; HL -5130; HL -5140; HL -5140 LT; HL -5150 D; HL -5150 DLT; HL -5170 DLT; HL -5170 DN; HL -5170 DNLT; HL -5170 Series; MFC -8200 Series; MFC -8220; MFC -8240; MFC -8240 LT; MFC -8440; MFC -8440 D; MFC -8440 DN; MFC -8440 LT; MFC -8440 N; MFC -8440 Series; MFC -8640 D; MFC -8840; MFC -8840 D; MFC -8840 DN; MFC -8840 LT; MFC -8840 Series
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 38,58*
€ 42,13*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 41,39*
€ 42,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 51,45*
€ 53,98*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 63,97*
€ 66,38*
€ 4,50*
ab € 64,55*
€ 66,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.