Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner TN-2010, für Brother Drucker, ca. 1.000 Seiten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/brotn2010_a1.jpg
images/web_details/brotn2010_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BROTN2010
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2010
EAN/GTIN:
     4977766682718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Entscheiden Sie sich für Original-Produkte von Brother, so vertrauen Sie auf bis ins letzte Detail geprüfte und damit leistungsstarke Funktionalität für Ihr Gerät.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Toner
für Geräte-Typ:
HL-2130 / HL-2135W / DCP-7055 / DCP-7055W
Seitenleistung:
1.000
Anreißer (Online):
Toner TN-2010, für Brother Drucker, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Toner TN-2010, für Brother Drucker, ca. 1.000 Seiten, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Entscheiden Sie sich für Original-Produkte von Brother, so vertrauen Sie auf bis ins letzte Detail geprüfte und damit leistungsstarke Funktionalität für Ihr Gerät.
Ursprungsland:
VN

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7055; DCP -7055 W; DCP -7057; DCP -7057 E; HL -2130; HL -2130 R; HL -2132; HL -2132 R; HL -2135 W
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 27,67*
€ 34,63*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 27,68*
€ 34,64*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,84*
€ 34,82*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,86*
€ 34,86*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,13*
€ 41,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.