Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BROLC223Y Herst.-Nr.: LC223Y EAN/GTIN: 4977766735926 |
| | |
|
| | |
| Original-Tintenpatronen sind qualitativ hochwertig, schonen Ihren Drucker und sorgen dafür, dass die Garantie Ihres Druckers erhalten bleibt. Für bis zu ca. 550 Seiten nach ISO 24711. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausführung: | Tintenpatrone | für Geräte-Typ: | DCP-J562DW / J4120DW / MFC-J480DW / J680DW / 880DW / J4420DW / J4620DW / J4625DW / J5320DW / J5620DW / J5625DW / J5720DW | Seitenleistung: | 550 | Anreißer (Online): | Tintenpatrone LC-223Y, für Brother-Drucker, gelb | Aufzählung (Online): | Geeignet für: MFC-J5625DW, MFC-J5720DW, DCP-J4120DW, MFX-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J880DW, MFC-J680DW, MFC-J480DW, DCP-J562DW | Kurzbeschreibung (Online): | Tintenpatrone LC-223Y, für Brother-Drucker, ca. 550 Seiten, gelb | Langbeschreibung (Online): | Original-Tintenpatronen sind qualitativ hochwertig, schonen Ihren Drucker und sorgen dafür, dass die Garantie Ihres Druckers erhalten bleibt. Für bis zu ca. 550 Seiten nach ISO 24711. | Ursprungsland: | MY |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 4120 DW; DCP-J 562 DW; MFC-J 1100 Series; MFC-J 1140 W; MFC-J 1150 DW; MFC-J 1170 DW; MFC-J 1180 DWT; MFC-J 4420 DW; MFC-J 4425 DW; MFC-J 4620 DW; MFC-J 4625 DW; MFC-J 480 DW; MFC-J 5320 DW; MFC-J 5600 Series; MFC-J 5620 DW; MFC-J 5625 DW; MFC-J 5720 DW; MFC-J 680 DW; MFC-J 880 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother toner, Tintenpatronen, Druckkopf, Druckköpfe, Druckertinten, Drucktinten, Inkjettinten, Inkjet-Tinten, Ink-Jet-Tinten, Inkjetpatronen, Inkjet-Patronen, Ink-Jet-Patronen, Tintenstrahldruckerpatronen, Tintenstrahldrucker-Patronen, Tinenstrahldruckertinten, Tintenstrahldrucker-Tinten, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Ink-Jet-Druckkopf, Ink-Jet-Druckköpfe |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 9,61* | € 13,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,84* | € 13,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,89* | € 13,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,96* | € 13,34* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,54* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|