Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommeleinheit, ersetzt Brother DR-2000, ca. 12.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/brg865008.jpg
images/web_details/brg865008.jpg
images/web_details/brg865008_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BRG865008
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG865008
EAN/GTIN:
     4016058004170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Trommel für Brother für DCP-7010,DCP-7010L,DCP-7025, FAX-2820,FAX-2920,HL-2030,HL-2040, HL-2070N,MFC-7420,MFC-7820N,MFC-7225N ersetzt Brother DR-2000, Seitenleistung ca. 12.000 Seiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trommel
für Geräte-Typ:
HL 2030 / 2040 / 2070 / DCP 7010 / 7025 / MFC 7225 / 7420 / 7820 / Fax 2820 / 2825 / 2920
Seitenleistung:
12.000
Anreißer (Online):
Trommeleinheit, ersetzt Brother DR-2000
Aufzählung (Online):
Verwendung für Gerätetyp HL-2030 / 2040 / 2070N / DCP-7010 / 7025 / Fax-2820 / 2920 / MFC-7420 / 7820N
Kurzbeschreibung (Online):
Trommeleinheit, ersetzt Brother DR-2000, ca. 12.000 Seiten
Langbeschreibung (Online):
Trommel für Brother für DCP-7010,DCP-7010L,DCP-7025, FAX-2820,FAX-2920,HL-2030,HL-2040, HL-2070N,MFC-7420,MFC-7820N,MFC-7225N ersetzt Brother DR-2000, Seitenleistung ca. 12.000 Seiten
Ursprungsland:
RO
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, Trommel, Trommel-Einheit, Bild-Trommel, Bildtrommeleinheit, Bildtrommel-Einheit, Bild-Trommeleinheit, Drumkit, Drum-Kit, Drum, Phototrommel, Photo-Trommel, Foto-Einheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.