| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BRG859084 Herst.-Nr.: BRG859084 EAN/GTIN: 4016058054533 |
| | |
|
| | |
| Toner Cardride schwarz für Samsung Xpress M2625D, Xpress M2625D Premium, Xpress M2675FN, Xpress M2825DW, Xpress M2825ND, Xpress M2825ND Premium, Xpress M2835DW, Xpress M2835DW Premium ersetzt Samsung MLT-D116L/ELS, Seitenleistung ca. 3.000 Seiten Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Toner Cartridge | für Geräte-Typ: | Xpress M2625 / 2675 / 2825 / 2835 / 2875 / 2885 | Seitenleistung: | 3.000 | Anreißer (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Samsung MLT-D116L/ELS, schwarz | Aufzählung (Online): | Verwendung für Gerätetyp Xpress M2625 / 2675 / 2825 / 2835 / 2875 / 2885 | Kurzbeschreibung (Online): | Toner Cartridge, ersetzt Samsung MLT-D116L/ELS , ca. 3.000 Seiten, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Toner Cardride schwarz für Samsung Xpress M2625D, Xpress M2625D Premium, Xpress M2675FN, Xpress M2825DW, Xpress M2825ND, Xpress M2825ND Premium, Xpress M2835DW, Xpress M2835DW Premium ersetzt Samsung MLT-D116L/ELS, Seitenleistung ca. 3.000 Seiten | Ursprungsland: | RO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz, lasertoner, toner büroring, Cartridge, Laser-Toner, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone |
| | |
| |